Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-⌀ d1: 13mm

Artikel-Nr.: 302895 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Fräserdornaufnahme
Trennstellenkodierung SKG04005790
Aufnahmeform MAS BT; mit Längs- und Quernut und Fräseranzugsschraube
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 13 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 40
Aufnahmeart Zapfen; Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h5
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Schnittstelle maschinenseitig BT 40
Auskraglänge A 55 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 27 mm
Gewinde G; M M6
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Fräserdornaufnahme
Länge gesamt L 133,4 mm
Norm DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
mit Gewinde ja
Innenkühlung möglich ja
Oberflächenbehandlung geschliffen
Gewicht 1,01 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302895 13
EAN / GTIN 4067263002574
Herstellernummer 302895 13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.

Verwendung:

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.
Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.