Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych kształt ADB, BT 40 krótki, ø trzpienia d1: 13mm

Nr art.: 302895 13
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia SKG04005790
Kształt uchwytu MAS BT; Z rowkiem podłużnym i poprzecznym i śrubą dociągającą frez
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 13 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Czop
Klasa tolerancji uchwytu h5
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Złącze po stronie maszyny BT 40
Długość wysięgu A 55 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 27 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M6
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt trzpienia frezarskiego
Długość całkowita L 133,4 mm
Norma DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy ADB
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 1,01 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302895 13
EAN / GTIN 4067263002574
Numer producenta 302895 13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.
Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Zastosowanie:

Z wpustem pasowanym do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

W dostawie:

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 − 308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.