{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| fäste | BT 40 kort | |
| Norm | DIN 6358 | |
| Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Form | ADB | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| utkragningslängd A-mått | 55 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 13 | |
| Lös medbringarring nr 309870 | 13 | |
| passande specialnyckel nr 309840 | 13 | |
| Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
| Artikelnummer | 302895 13 | |
| EAN/GTIN | 4067263002574 | |
| Tillverkarens nummer | 302895 13 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |