Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, BT 40 scurt, ⌀ dorn d1: 13mm

Cod articol.: 302895 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dorn d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Suport arbore freză
Codarea punctului de separare SKG04005790
Formular de înregistrare MAS BT; Cu canelură longitudinală și canelură transversală și șurub de fixare a frezei
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 13 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Cep
Clasa de toleranță la prindere h5
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Interfață pe partea utilajului BT 40
Lungime activă A 55 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 27 mm
Filet G; M M6
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suport arbore freză
Lungimea totală L 133,4 mm
Standard DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339
Formă ADB
Cu filet da
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 1,01 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302895 13
EAN / GTIN 4067263002574
Număr producător 302895 13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coada conică, diametrul de fixare, suprafaţa frontală şi manşonul de antrenare sunt rectificate.
Toate conurile superfinisate (funcţionare silenţioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1. Forma ADB.

Aplicaţie:

Cu pană longitudinală pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841.
Cu inel de antrenare pentru freze cu canal transversal DIN 1880 şi canale frontale conform DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 − 308802. Cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.