{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, decentraliseret via krave og aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | konusdorn; Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SKG04001795; ZYL00300105 | |
| Holderform | stejl konus DIN ISO 7388-1; glat skaft | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse med køling; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 3 mm | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 40 | |
| Holdertype | tapper; hul (indvendig holder) | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter DS | 3 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 40 | |
| Grænseflade på emnesiden | Cylindrisk skaft | |
| Spændediameter min. D1 | 3 mm | |
| Spændediameter maks. D1 | 3 mm | |
| Længde på udhæng A | 160 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 25 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Konstruktion | slank | |
| Inklusive længdeindstillingsskrue | ja | |
| Inkl. RFID-databærer | nej | |
| Udvendig diameter 2 på værktøjssiden D2 | 9 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | krympepatron | |
| Længde i alt L | 228,4 mm | |
| Standard | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 302333 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197504739 | |
| Producentnummer | 302333 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |