{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksial not på skaftet | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SKG04001795 | |
| Holderform | stejl konus DIN ISO 7388-1 | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 40 | |
| Holdertype | tapper | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 40 | |
| Spændediameter min. | 8 mm | |
| Spændediameter maks. | 8 mm | |
| Længde på udhæng | 160 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 15 mm | |
| Værktøjsspændelængde min. | 30 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Konstruktion | slank | |
| Vibrationsdæmpning | nej | |
| Beskyttelse mod udtræk af værktøj | nej | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | krympepatron | |
| Samlet længde | 228,4 mm | |
| Samlet højde | 30,9 mm | |
| Totalbredde | 30,9 mm | |
| Standard | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Vægt | 0,037 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 302333 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197504777 | |
| Producentnummer | 302333 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |