Mandrino portautensili a calettare sottile, SK 40 A = 160, ⌀ di serraggio D1: 3mm

Codice art.: 302333 3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, decentrato attraverso il collare e assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Posizione delle interfacce Lato macchina; Lato pezzo
Tipo di attacco Cono verticale; Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco SKG04001795; ZYL00300105
Modulo di attacco Cono verticale DIN ISO 7388-1; Codolo liscio
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento; sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 3 mm
Dimensione attacco, adimensionale 40
Tipo di attacco Attacco; Foro (attacco interno)
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo DS 3 mm
Lubrorefrigerante sì
Interfaccia lato macchina SK 40
Interfaccia lato del pezzo codolo cilindrico
Diametro di serraggio min. D1 3 mm
Diametro di serraggio max. D1 3 mm
Sporgenza A 160 mm
Diametro esterno lato pezzo D 25 mm
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Forma Es. sottile
Inclusa vite di regolazione della lunghezza sì
Supporto dati RFID incluso no
Diametro esterno 2, lato utensile D2 9 mm
Interfaccia Attacco 1; Attacco 2
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare
Lunghezza complessiva L 228,4 mm
Normativa ISO 7388-1
Forma ADB
Con foratura per supporto dati RFID sì
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302333 3
EAN / GTIN 4045197504739
Codice del produttore 302333 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm solo a partire da Dim. 6!
  • Struttura ultra sottile (minore ingombro).

Uso:

  • Lavorazioni nella realizzazione di utensili e sagome.
  • Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 − 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 − 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 − 302419. Apparecchi per calettamento n. art. 354210 − 354450.