Krympepatron slank, SK 40 A = 160, Spænde-⌀ D1: 4mm

Art.-nr.: 302333 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksial not på skaftet
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Holdertype konusdorn
Kodning af adskillelsespunkt SKG04001795
Holderform stejl konus DIN ISO 7388-1
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 40
Holdertype tapper
Grænseflade på maskinsiden SK 40
Spændediameter min. 4 mm
Spændediameter maks. 4 mm
Længde på udhæng 160 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 9 mm
Værktøjsspændelængde min. 25 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Konstruktion slank
Vibrationsdæmpning nej
Beskyttelse mod udtræk af værktøj nej
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Samlet længde 228,4 mm
Samlet højde 25 mm
Totalbredde 25 mm
Standard ISO 7388-1
Form ADB
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt nej
Vægt 0,016 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302333 4
EAN/GTIN 4045197504746
Producentnummer 302333 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm først fra str. 6!
  • Ekstra slank konstruktion (reduceret interferenskontur).

Anvendelse:

  • Bearbejdning inden for fremstilling af værktøj og forme.
  • Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410302419. Krympeapparater nr. 354210354450.