Portsculă cu strângere rapidă subţire, SK 40 A = 160, ⌀ de strângere D1: 3mm

Cod articol.: 302333 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG04001795; ZYL00300105
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1; Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 3 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 3 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului SK 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 3 mm
Diametru de prindere max. D1 3 mm
Lungime activă A 160 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 25 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma Subţire
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Inclusiv transportator de date RFID nu
Diametru exterior 2 partea sculei D2 9 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 228,4 mm
Standard ISO 7388-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302333 3
EAN / GTIN 4045197504739
Număr producător 302333 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm începând de la Ref.6!
  • Formă foarte subţire (proeminenţe reduse).

Aplicaţie:

  • Recomandate pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
  • Pentru fixarea sculelor cu coadă cu toleranţă în h6.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410302419. Unităţi de fretare compacte Cod 354210354450.