Oprawki termokurczliwe smukłe, SK 40 A = 160, ⌀ mocowania D1: 3mm

Nr art.: 302333 3
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SKG04001795; ZYL00300105
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 3 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 3 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny SK 40
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 3 mm
Maks. średnica mocowania D1 3 mm
Długość wysięgu A 160 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 25 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Konstrukcja Wersja smukła
Ze śrubą do regulacji długości tak
W tym nośnik danych RFID nie
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 9 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe
Długość całkowita L 228,4 mm
Norma ISO 7388-1
Platformy ADB
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302333 3
EAN / GTIN 4045197504739
Numer producenta 302333 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Możliwość regulacji długości narzędzi na odcinku 10 mm od rozm. 6!
  • Bardzo smukła konstrukcja (mniejszy kontur kolidujący).

Zastosowanie:

  • do obróbki narzędzi i form
  • do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 − 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 − 302419. Przyrządy termoskurczowe nr 354210 − 354450.