Termoskupljajuća stezna glava tanka 3 mm

Artikl br.: 302333 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 3 mm
Prihvat SK 40 A = 160
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
Vanjski ⌀ D 25 mm
⌀ D2 9 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302333 3
EAN / GTIN 4045197504739

Opis

Izvedba:

  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S rupom za RFID/Balluff čip.
  • Integrirano namještanje duljine alata, put korekcije 10 mm tek od vel. 6!
  • Iznimno uska izvedba (smanjene konture).

Upotreba:

  • Obrada u izradi alata i kalupa.
  • Za stezanje alata s cilindričnom drškom tolerancije h6.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, termostezni produžeci br. 302410302419. Termostezni uređaji br. 354210354450.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu