Krympepatron slank 12 mm

Art.-nr.: 302333 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter SK 40 A = 160
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 33,9 mm
⌀ D2 18 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302333 12
EAN/GTIN 4045197504791

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm først fra str. 6!
  • Ekstra slank konstruktion (reduceret interferenskontur).

Anvendelse:

  • Bearbejdning inden for fremstilling af værktøj og forme.
  • Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410302419. Krympeapparater nr. 354210354450.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven