GHFGR 25.4-80-8 Porte-outils pour usinages frontaux

Réf.: 2800218
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Diamètre de gorge min. D1 80 mm
Diamètre de gorge max. D2 115,1 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 152,4 mm
Largeur b2 25,4 mm
Hauteur h1 25,4 mm
Largeur de gorge w 8 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2800218
EAN / GTIN 7291075091298
Réf. fabricant 2800218
Article hors catalogue L23920 1304

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.905″ ,Largeur de coupe (CW) 0.315″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 4.53″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 3.15″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.905″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.315″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.84″
  • Longueur tête (LH): 1.71″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″