GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C4 aksial, venstre, Skaft-⌀ d1: 20mm

Art.-nr.: 319136 20
Rabat
990,84 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Form: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form C
Skaft-⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Skaftbredde b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 20
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319136 20
EAN/GTIN 4067263238089
Producentnummer 319136 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco − Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.