• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de coupe DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC830, Largeur de gorge w: 16mm

Réf.: 274149 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit plaquette pour usinage de gorges
Procédé d’usinage tronçonnage (ESA)
Nombre de lèvres 1 pc.
Largeur de gorge w 16 mm
rayon d’angle, à droite R 1,5 mm
Nuance de coupe Carbure
Pour matériau Universel
Revêtement PVD
Série DOVEIQGRIP
Référence fabricant TIGER 1615Y-IQ IC830
Epaisseur plaquette S 6,35 mm
Longueur plaquette L 20 mm
Exécution de la plaquette neutre
Vitesse de coupe application principale, min. 80 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 180 m/min
Groupe d’applications d’outillage UNI
Epaisseur de plaquette T 6,35 mm
Sens d’utilisation neutre
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Brise-copeaux oui
Condition de coupe Interrompue

Identification et classification

Référence article 274149 16
EAN / GTIN 7291075316582
Réf. fabricant 6411756

Description

Exécution:

Brise-copeaux Y pour l’usinage de gorges général. Brise-copeaux positif. Coupe douce.

Utilisation:

Pour la réalisation de gorges, pour volumes d’usinage élevés.