{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Šířka upichování w | 16 mm | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 1,5 mm | |
| Typ | IC830 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Vhodné pro materiál | univerzální | |
| Provedení lamače třísek | Y | |
| Povlak | PVD | |
| Řada | DOVEIQGRIP | |
| Označení výrobce | TIGER 1615Y-IQ IC830 | |
| Tloušťka řezné destičky S | 6,35 mm | |
| Délka řezné destičky L | 20 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 1,5 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 80 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 180 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,22 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,5 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | IC830 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 6,35 mm | |
| Označení řezné destičky | TIGER 1615Y-IQ | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 274149 16 | |
| EAN / GTIN | 7291075316582 | |
| Číslo výrobce | 6411756 |