DOVEIQGRIP TIGER-IQ pjovimo įdėklas, IC830, Įpjovos plotis w: 16mm

Prekės Nr.: 274149 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija DOVEIQGRIP
Gamintojo pavadinimas TIGER 1615Y-IQ IC830
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė 6,35 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 20 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Kampo spindulys, dešinė 1,5 mm
Kampo spindulys, kairė 1,5 mm
Įpjovos plotis 16 mm
Drožlialaužio modelis UNI
Įrankio medžiaga HM
Danga PVD
produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms Universalus
Apdirbimo metodas griovelių išpjovimas (ESE)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Drožlialaužis taip
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Naudojimo galimybių skaičius 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274149 16
EAN / GTIN 7291075316582
Gamintojo numeris 6411756

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužis Y, skirtas universaliam apdirbimui. Teigiamas drožlių griovelis. Minkštas pjūvis.

Paskirtis:

Efektyviam įpjovimui, kai reikalingas didelis šalinimo našumas.