Inserto per taglio DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC830, Larghezza gola w: 16mm

Codice art.: 274149 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVEIQGRIP
Denominazione originale prodotto TIGER 1615Y-IQ IC830
Spessore inserti 6,35 mm
Lunghezza inserti 20 mm
Esecuzione inserto neutro
Raggio punta, a destra 1,5 mm
Raggio punta, a sinistra 1,5 mm
Larghezza gola 16 mm
Esecuzione del rompitruciolo UNI
Materiale da taglio HM
Rivestimento PVD
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Numero taglienti 1 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Universale
Tipi di lavorazione Scanalatura (ESE)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Rompitruciolo
Condizione di taglio interrotto
Numero di opzioni di utilizzo 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274149 16
EAN / GTIN 7291075316582
Codice del produttore 6411756

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo Y per lavori di scanalatura generica. Formatrucioli positivo. Taglio morbido.

Uso:

Per operazioni di scanalatura adatte a elevati volumi di asportazione truciolo.