• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Inserție de tăiere DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC830, Lăţime de canelare w: 16mm

Cod articol.: 274149 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Retezare (ESA)
Număr de tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 16 mm
Rază colț, dreapta R 1,5 mm
Material tăiș Carbură
Recomandat pentru material Universal
Strat de acoperire PVD
Serie DOVEIQGRIP
Denumirea producătorului TIGER 1615Y-IQ IC830
Grosime plăcuță de tăiere S 6,35 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 20 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 80 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 180 m/min
Grupă de aplicaţii ale sculelor UNI
Placă de tăiere grosime T 6,35 mm
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere întrerupt

Identificare și clasificare

Cod articol 274149 16
EAN / GTIN 7291075316582
Număr producător 6411756

Descriere

Execuţie:

Spărgător de aşchii Y - pentru prelucrare generală prin canelare. Formator de aşchii pozitiv. Tăietură fină.

Aplicaţie:

La canelare externă pentru un volum mare de așchiere.