Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Stålrør og stålprofiler er svejset, pulverlakeret RAL 5007. 2 platforme med skridsikre trykplader af vandfast krydsfiner. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).S Bæreevne øverste platform 200 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Hyldehøjder (mm): 270, 900
Samlet længde (mm): 1397
Samlet bredde (mm): 809
Samlet højde (mm): 900
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3