Mesa transporte plataformas impermeables

Número de artículo: 24031403
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Mesa rodante

Identificación y clasificación

Número de artículo 24031403
EAN / GTIN 4017976677873
Número del fabricante 24031403
Número L L90080 1298
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Carro de mesa con sistema modular MultiVario de tubo de acero y acero perfilado soldado, recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Protección superficial duradera, resistente a golpes y arañazos. 2 plataformas con tablero serigrafiado antideslizante de contrachapado resistente al agua. Las piezas del sistema se encajan y atornillan fácilmente. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas con neumáticos TPE y bujes con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias. Capacidad de carga de la superficie de carga superior: 200 kg.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 600
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1200
  • Anchura de la superficie útil (mm): 800
  • Altura de los pisos (mm): 270, 900
  • longitud total (mm): 1397
  • Anchura total (mm): 809
  • Altura total (mm): 900
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40

Descargas y documentos

Productos adecuados