Hjul elektrisk ledende TPE-ESD-hjul

Art.-nr.: 2184
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Hjulleje rillekugleleje
Produkttype hjul
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Farve, dæk grå
Belægning, uden profil ja
Materiale, fælge aluminium
Brugsområde transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2184
EAN/GTIN 4017976021843
Producentnummer 2184
L-nummer L90080 1125
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Nav med præcisionskuglelejer med rillede kuglelejer. Ikke-kridtning (ikke-mærkning). Tillæg på standardhjul.

Egenskab:

  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
  • Dæk: TPE-ESD
  • Bemærk: Tillæg for hjul Ø 200 mm