Zware tafelwagen met watervaste platform

Artikelnummer: 24031403
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 24031403
EAN/GTIN 4017976677873
Nummer fabrikant 24031403
L-nummer L90080 1298

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007. 2 Platformen met watervaste multiplex platformen voorzien van antislip. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 800
Etagehoogten (mm): 270, 900
Totale lengte (mm): 1397
Totale breedte (mm): 809
Totale hoogte (mm): 900
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires