Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, RAL 5007. 2 piattaforme con pannello serigrafato antiscivolo in compensato impermeabile. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 200 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1200
Larghezza superficie utile (mm): 800
Altezza ripiani (mm): 270, 900
Lunghezza totale (mm): 1397
Larghezza totale (mm): 809
Altezza totale (mm): 900
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3