Exécution:
démonté
Description:
Système modulable. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Dimensions utiles 1200 x 800 mm. Avec 2 plateaux en contreplaqué antidérapant hydrofuge. Charge plateau du haut, maxi 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 600
Longueur de surface utile (mm): 1200
Largeur de surface utile (mm): 800
Hauteur plateaux (mm): 270, 900
Longueur totale (mm): 1397
Largeur totale (mm): 809
Hauteur totale (mm): 900
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3