Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani po RAL 5007. 2 ploščadi z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).S Nosilnost zgornje platforme 200 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višine polic (mm): 270, 900
Celotna dolžina (mm): 1397
Celotna širina (mm): 809
Skupna višina (mm): 900
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3