Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acélcső és szekcionált acél hegesztett, RAL 5007 porszórt bevonattal. 2 platform csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön történő rögzítés, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).S A felső plató teherbírása 200 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Polcmagasság (mm): 270, 900
Teljes hossz (mm): 1397
Teljes szélesség (mm): 809
Teljes magasság (mm): 900
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint