• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná, Pohon: 6IP1

Artiklové číslo: 239652 6IP1
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 92,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pohon Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Jmenovitá délka L 4,3 mm
Rozměr závitu d1 M2
Profil pohonu TORX PLUS®
Velikost pohonu 6IP1
Provedení stopky Plný závit
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M
Celková délka L2 4,3 mm
Doporučený utahovací moment min. 0,62 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239652 6IP1
EAN / GTIN 4047109025394
Číslo výrobce N00 56041
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com