• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig, Antrieb: 6IP1

Artikel-Nr.: 239652 6IP1
Setpreis 10 Stück (3,70 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Nennlänge L 4,3 mm
Gewindegröße d1 M2
Antriebsprofil TORX PLUS®
Antriebsgröße 6IP1
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart M
Länge gesamt L2 4,3 mm
empfohlenes Anzugsmoment min. 0,62 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239652 6IP1
EAN / GTIN 4047109025394
Herstellernummer N00 56041
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com