• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne, Pogon: 6IP1

Št. art.: 239652 6IP1
Nastavi ceno 10 kosi (3,70 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10 kos
Nazivna dolžina L 4,3 mm
Velikost navoja d1 M2
Pogonski profil TORX PLUS®
Velikost pogona 6IP1
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vrsta navoja M
Skupna dolžina L2 4,3 mm
Priporočen zatezni moment min. 0,62 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 239652 6IP1
EAN/GTIN 4047109025394
Številka proizvajalca N00 56041
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com