Softcut® hjørnefræser med gevind, til vendeskærsplatter AO..

Art.-nr.: 215409 32/5
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 5
Skaftform med gevind
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Samlet længde Li alt 40 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,5 mm
Holdegevind M M16
⌀ D3 20,8 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 52,8 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 61,3 mm
Cirkulær borefræsning ap 4 mm
Rampingvinkel αmaks 2,7 grader
Rampinglængde L for αmaks 6,4 mm
passende vendeskærsplatter AO.T1104
Vendeplatteskruesæt 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215409 32/5
EAN/GTIN 4069515038768
Producentnummer 215409 32/5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. Med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning i store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også i rust- og syrefast stål.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,5 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter