{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Softcut® | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | M16 | |
| Średnica trzonka | 17 mm | |
| Długość chwytu | 40 mm | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | AO.T1104 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 40 mm | |
| Długość całkowita | 40 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych); Pogłębianie (frezowanie kieszeni); frezowanie narożników | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Min. średnica skrawania | 32 mm | |
| Średnica głowicy | 28,5 mm | |
| Typ frezu | Głowice jeżowe | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 12 stopni | |
| Maks. kąt zanurzania | 2,7 stopni | |
| Maks. głębokość zanurzania | 6,4 mm | |
| Kierunek skrawania | strona prawa | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 5 | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Min. średnica frezowania obiegowego | 52,8 mm | |
| Maks. średnica frezowania obiegowego | 61,3 mm | |
| Frezowanie obiegowe | 4 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | |
| Gwint mocujący | M16 |
| Numer artykułu | 215409 32/5 | |
| EAN / GTIN | 4069515038768 | |
| Numer producenta | 215409 32/5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |