Softcut® hjørnefræser med gevind, til vendeskærsplatter AO..

Art.-nr.: 215409 19,7/3
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 19 mm
Antal skær Z 3
Skaftform med gevind
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Samlet længde Li alt 30 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Holdegevind M M10
⌀ D3 8,8 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 28,5 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 36,6 mm
Cirkulær borefræsning ap 6 mm
Rampingvinkel αmaks 6,6 grader
Rampinglængde L for αmaks 2,6 mm
passende vendeskærsplatter AO.T1104
Vendeplatteskruesæt 219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215409 19,7/3
EAN/GTIN 4069515038706
Producentnummer 215409 19,7/3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. Med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning i store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også i rust- og syrefast stål.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,5 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter