{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal skær | 2 stk. | |
| ISO-kode | APMT 060204 ER | |
| type | HB7520 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Hjørneradius R | 0,4 mm | |
| Skærepladetykkelse T | 2,38 mm | |
| Toleranceklasse | M | |
| belægning | PVD | |
| egnet til materiale | stål (P) | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 11 grader | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 3 mm | |
| Skæredybde maks., Helnot | 2 mm | |
| Våd, maksimal | betinget egnet | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Softcut® | |
| Basisform | rombeformet | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 2,38 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | højre | |
| Længde, skærekant l | 6,8 mm | |
| Hjørnevinkel | 85 grader | |
| Skæredybde ap, min. | 0,1 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring | |
| Tilspænding pr. tand min. fz | 0,1 mm | |
| Tilspænding pr. tand maks. fz | 0,1 mm | |
| spåntagningsgruppe, producentspecifik | ST1400 | |
| spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| skærestof, producentbetegnelse | HB7520 | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | APMT 0602 | |
| Beskrivelse, skæreplade | APMT 060204 ER | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Indsatsretning | højre | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | afrundet (E) | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 2 stk. | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 215656 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4045197601469 | |
| Producentnummer | 215656 ST1400 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |