{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Softcut® | |
| Skær-⌀ DC | 20 mm | |
| Antal skær Z | 3 | |
| Skaftform | med gevind | |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | MTC | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| Samlet længde Li alt | 30 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
| ⌀ D2 | 18 mm | |
| Holdegevind M | M10 | |
| ⌀ D3 | 9,1 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 29,1 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 37,3 mm | |
| Cirkulær borefræsning ap | 6 mm | |
| Rampingvinkel αmaks | 6,5 grader | |
| Rampinglængde L for αmaks | 2,6 mm | |
| passende vendeskærsplatter | AO.T1104 | |
| Vendeplatteskruesæt | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 215409 20/3 | |
| EAN/GTIN | 4069515038713 | |
| Producentnummer | 215409 20/3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |