Rohová fréza Softcut®90° se závitem, pro vyměnitelné břitové destičky AO.., MTC

Artiklové číslo: 215409 20/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
Celková délka L 30 mm
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Velikost závitu upínače M10
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 10,5 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní Odpojovací místo 1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky AO.T1104
Nepodepřená délka A 30 mm
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Průměr čepele min. D1 20 mm
Průměr hlavy D2 18 mm
Typ frézy Rohová fréza
Úhel nastavení 90 stupně
Zadní úhel podbroušení 12 stupně
Úhel zanoření max. αmax 6,5 stupně
Hloubka zanoření max. ae max 2,6 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) 3
Počet vyměnitelných břitových destiček 3
Dělení břitů nestejné
Výměna nástrojů PowerCard
Průměr kruhového frézování otvorů min. 29,1 mm
Průměr kruhového frézování otvorů max. 37,3 mm
Kruhové frézování otvorů ap 6 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu rohová fréza
Závit upínače M M10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215409 20/3
EAN / GTIN 4069515038713
Číslo výrobce 215409 20/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, nejvyšší přesnost a řezný výkon. S geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC při nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

Použití:

Pro rohové frézování ve velkých hloubkách, i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,5 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty