SPKN 1203 EDER UNI

Art.-nr.: 213560 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    95,73  DKK / styk
  • fra 10 styk
    79,79  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
377 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SPKN 1203 EDER
Type UNI
Type HB7720
Skæremateriale HM
Plattestyrke E 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213560 UNI
EAN/GTIN 4045197319357

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
GG (G)
K
200
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele