SPKN 1203 EDER UNI

Artikelnummer: 213560 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,72 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
377 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SPKN 1203 EDER
Type UNI
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213560 UNI
EAN/GTIN 4045197319357

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
250
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
100
GG(G)
K
200
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen