SPKN 1203 EDER UNI

Prekės Nr.: 213560 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,72 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
377 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SPKN 1203 EDER
Tipas UNI
Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Plokštelės storis E 3,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213560 UNI
EAN / GTIN 4045197319357

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
250
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
110
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
100
Ketus (G)
K
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys