SPKN 1203 EDER UNI

Cikkszám: 213560 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,97 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,81 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
377 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SPKN 1203 EDER
Típus UNI
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213560 UNI
EAN / GTIN 4045197319357

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
250
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
GG(G)
K
200
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek