SPKN 1203 EDER UNI

Artikl br.: 213560 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,48 € / Piece
  • od 10 Piece
    11,24 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
377 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SPKN 1203 EDER
Tip UNI
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Debljina pločica 3,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213560 UNI
EAN / GTIN 4045197319357

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
250
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
GG(G)
K
200
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi