SPKN 1203 EDER UNI

Art-nr: 213560 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    158,51  SEK / st.
  • Från 10st.
    132,11  SEK / st.
på begäran
I lager
377 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SPKN 1203 EDER
Typ UNI
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213560 UNI
EAN/GTIN 4045197319357

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
GG(G)
K
200
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar