SPKN 1203 EDER UNI

Codice art.: 213560 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SPKN 1203 EDER
Modello UNI
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213560 UNI
EAN / GTIN 4045197319357

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
250
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
GG(G)
K
200
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi