• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte de fresado SPKN 1203 EDER, para cabezales portafilos, HB7720

Número de artículo: 213560 UNI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    12,08 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    10,07 € / 1 Unidad
a petición
En stock
305 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante SPKN 1203 EDER
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica forma cuadrangular
Placa de corte ancha B 12,7 mm
Espesor de la placa de corte S 3,18 mm
Longitud de la placa de corte L 12,7 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud de la arista de corte l 12,7 mm
Altura de la arista de corte 3,18 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Radio angular R 0 mm
Longitud del chaflán angular C 0 mm
Ángulo del chaflán angular 0 grados
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 1 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO SPKN 1203 EDER
Diámetro del orificio de fijación 6 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante UNI
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas P25-P45
Material de corte, denominación del fabricante HU7730
Recubrimiento con recubrimiento
Clase HB7720
Grosor de la inserción T 3,18 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SPKN 1203 EDER
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 SP1203ED1R
Designación plaquita de corte SPKN 1203 EDER
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Universal
Clase de tolerancia K
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada (T)
Condición de corte sistema continuo
Peso 7 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 213560 UNI
EAN / GTIN 4045197319357
Número del fabricante 213560 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
GG (G)
K
200
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Aplicación:

Plaquita de fresado para cabezal portafilos n.º 213100.

Descargas y documentos

Productos adecuados