SPKN 1203 EDER UNI

Cod articol: 213560 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,72 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,60 € / buc.
La cerere
În stoc
377 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SPKN 1203 EDER
Tip UNI
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Grosime plăcuţă E 3,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213560 UNI
EAN / GTIN 4045197319357

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
250
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
GG(G)
K
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb