NC-forbor 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 16mm

Art.-nr.: 210400 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D ± 0,01 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie TopCut
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse NC-Anbohrer 90°
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 16 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Skaftdiameter 16 mm
Skaftlængde 0 mm
Luft egnet
Skærediameter, min. 16 mm
Skærediameter, maks. 16 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Producenttolerance min. 0,01 mm
Producenttolerance maks. -0,01 mm
Spånnotlængde 8 mm
Antal skær 2
Vinkel, 1. trin 90 grader
Slibeform N
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse HB730
Type HB730
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 20 mm
Nyttelængde 8 mm
Samlet længde 37,3 mm
Vægt 60 g
Skæreretning højreskærende
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype forbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 210400 16
EAN/GTIN 4045197557551
Producentnummer 210400 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft