{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Ángulo, 1.er escalón | 90 grados | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 16 mm | |
| Longitud total L | 20 mm | |
| Diámetro vástago DS | 11 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Avance f | 0,8 mm/rev. | |
| Húmedo mínimo | adecuado con restricciones | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | HOG-TOPCUT16 | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Tamaño del asiento | 16 | |
| Aceite | adecuado con restricciones | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | TopCut | |
| Denominación del fabricante | NC-Anbohrer 90° | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Tolerancia del fabricante mín. | -0,01 mm | |
| Tolerancia del fabricante máx. | 0,01 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 8 mm | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB730 | |
| Clase | HB730 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Medida superior diámetro nominal | 0,01 mm | |
| Medida inferior diámetro nominal | -0,01 mm | |
| Peso | 60 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca de centrar | |
| Avance en | acero < 900 N/mm2 | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 210400 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197557551 | |
| Número del fabricante | 210400 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |