• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu de centrare CNC la 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 16mm

Cod articol.: 210400 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D ± 0,01 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Unghi, prima etapă 90 grad
Diametru de tăiere, min. Dc min. 16 mm
Lungimea totală L 37,3 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 0 mm
Număr de tăişuri Z 2
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Denumirea producătorului NC-Anbohrer 90°
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare HOG-TOPCUT16
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Toleranța producătorului min. 0,01 mm
Toleranța producătorului max. -0,01 mm
Denumirea produsului (tip) N
Categorie HB730
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 20 mm
Greutate 60 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu de centruire

Identificare și clasificare

Cod articol 210400 16
EAN / GTIN 4045197557551
Număr producător 210400 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate