NC központozó, 90° 16 mm

Cikkszám: 210400 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Vágóélek száma Z: 2
  • Csúcsszög: 90

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Forgácsoló fej ⌀ D 16 mm
Minőség HB730
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 90 fok
Befogó mérete 16 mm
Fejhossz l 20 mm
Élhossz L2 8 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,8 mm/ford.
Szár GARANT TopCut
belső hűtés nem
Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210400 16
EAN / GTIN 4045197557551

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
130
Acél < 1400 N/mm²
P
110
Acél < 55 HRC
H
50
Acél < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése