{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Master Inox | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master INOX VHM-Fraeser mit Spanteilern TPC | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | ZYL00801005 | |
| Holderform | form B | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 8 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 8 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,009 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HC-M30 | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | M | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | HF | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM AlTiN/TiSiN | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 38 mm | |
| Nyttelængde | 32 mm | |
| Samlet længde | 74 mm | |
| Funktionslængde | 38 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 35.000 min-1 | |
| Vægt | 45 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Formularbogstav, standardnummer | N | |
| Farvering | blå | |
| Spåntagningsstrategi | TPC | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 | |
| Skæredybde, min. | 0,16 mm | |
| Skæredybde maks. | 32 mm |
| Artikelnummer | 203118 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406783730 | |
| Producentnummer | 203118 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |